Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBHB220GR
Cod. Produttore
HB220GR
Cod. EAN
8017963046435

Informazioni di prodotto

Morsetto a molla sezionatore 6mm2 per circuiti amperometrici, colore grigio
HSCB.6/CD/GR Morsetto a molla sezionatore 6mm2 per circuiti amperometrici, colore grigio

corrente nominale In

41 A

tensione di dimensionamento

800 V

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

8.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

lunghezza

97 mm

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 10 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

posizione di collegamento

sopra

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

esecuzione della separazione longitudinale

scorrevole

esecuzione della separazione trasversale

scorrevole

Produttore

HSCB.6/CD/GR MORSETTO SEZIONABILE

€ 6,90 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 60 pz.
Qta imballo: 60 pz.
60 pz.
Q.tà consigliata info