Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBHD430GR
Cod. Produttore
HD430GR
Cod. EAN
8017963044295

Informazioni di prodotto

Morsetto a molla 2.5mm2 con 3 diodi 1A 1N4007, colore.grigio
HMD.2N/3DC/GR Morsetto a molla 2.5mm2 con 3 diodi 1A 1N4007, colore grigio

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

630 V

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59 mm

lunghezza

73 mm

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

posizione di collegamento

obliquo

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

tipo di elemento costruttivo

Diode

Produttore

HMD.2N/3DC/GR MORS.2 P.CON DIODI