Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBHD120GR
Cod. Produttore
HD120GR
Cod. EAN
8017963043809

Informazioni di prodotto

Morsetto a molla 1.5mm2, 2-piani interconnessi, colore grigio
HMD.1/CI/GR Morsetto a molla 1.5mm2, 2-piani interconnessi, colore grigio

corrente nominale In

17.5 A

tensione di dimensionamento

500 V

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

4.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59 mm

lunghezza

73 mm

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

posizione di collegamento

obliquo

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

Produttore

HMD.1/CI/GR MORSETTO 2 PIANI