Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBHF210GR
Cod. Produttore
HF210GR
Cod. EAN
8017963061452

Informazioni di prodotto

Morsetto a molla 4mm2 portafusibile 6.3x32mm, 1-piano, colore grigio
HFR.4/GR Morsetto a molla 4mm2 portafusibile 6.3x32mm, 1-piano, colore grigio

corrente nominale In

10 A

tensione di dimensionamento

500 V

numero di piani

1

larghezza/dimensione modulare

8.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

70 mm

lunghezza

78 mm

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 6 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione del fusibile

fusibile G 6,3x32 mm

esecuzione del portafusibili

innestabile

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

posizione di collegamento

sopra

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

Produttore

HFR.4/GR MORS.6,3X32 PRTFUS