Prodotti /

Cod. Rexel
HUK99802
Cod. Produttore
99802

Informazioni di prodotto

HELUTOP® HT-E NPT 3/4"

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tipo di filettatura

NPT

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

lunghezza della filettatura

13 mm

apertura di chiave

30 mm

per diametro cavo

13 mm

materiale

metallo

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

grado di protezione (IP)

IP68

antiurto

esecuzione

diritto

scarico di trazione

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

temperatura di impiego

-40 °C

Produttore

HELUTOP HT-E-NPT 3/4 , 13-18MM