Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK52214
Cod. Produttore
52214

Informazioni di prodotto

HELUTHERM® 145 MULTI-C 3x0,75 mm² BK

Documentazione tecnica

Il cavo HELUTHERM 145MULTI-C 3X0.75 QMM è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire una conduzione sicura e stabile dell'energia elettrica, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. La sua struttura a tre conduttori con una sezione di 0.75 mm² assicura una distribuzione efficiente della corrente, mentre il materiale di alta qualità offre resistenza e durabilità nel tempo. La flessibilità del cavo permette un'installazione semplice e rapida, senza compromettere la sicurezza. Il design robusto è perfetto per resistere a condizioni ambientali variabili, rendendolo un'opzione eccellente per l'uso in interni ed esterni. Con il cavo HELUTHERM, potrete contare su prestazioni elevate e una lunga vita utile, garantendo un funzionamento senza problemi per tutti i vostri dispositivi elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

7.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

Produttore

HELUTHERM 145MULTI-C 3X0.75 QMM