Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK52213
Cod. Produttore
52213

Informazioni di prodotto

HELUTHERM® 145 MULTI-C 2x0,75 mm² BK

Documentazione tecnica

Il cavo HELUTHERM 145MULTI-C 2X0.75 QMM rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Con una sezione di 0.75 mm², offre una conduttività eccellente, rendendolo ideale per installazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre il design flessibile facilita la posa in spazi ristretti. Adatto per l'uso in ambienti interni, questo cavo è conforme agli standard di sicurezza elettrica, garantendo una protezione efficace contro le sovratensioni. Scegliere il cavo HELUTHERM significa optare per un prodotto di qualità, capace di soddisfare le esigenze di ogni impianto elettrico con efficienza e sicurezza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

6.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

Produttore

HELUTHERM 145MULTI-C 2X0.75 QMM