Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK53454
Cod. Produttore
53454

Informazioni di prodotto

HELUTHERM® 145 MULTI black 4 G 1.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo HELUTHERM 145 MULTI 4G1,5 QMM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Caratterizzato da una struttura robusta e versatile, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua composizione multi-core consente una distribuzione efficace della corrente, rendendolo perfetto per l'uso in impianti elettrici complessi. Con una sezione trasversale di 1,5 mm², offre una capacità di conduzione adeguata per una vasta gamma di applicazioni. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza agli agenti esterni assicura una lunga durata nel tempo. Questo cavo è progettato per soddisfare le normative di sicurezza più rigorose, garantendo un utilizzo sicuro e affidabile.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

Produttore

HELUTHERM 145 MULTI 4G1,5 QMM