Prodotti /

Cod. Rexel
HUK802186
Cod. Produttore
802186

Informazioni di prodotto

HELUKAT®100T S/UTP 2x2xAWG 22/19 PUR green, UL AWM

Documentazione tecnica

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.5 mm

sezione AWG

22

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

5e

diametro del conduttore

0.75 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, stagnato

sezione nominale del conduttore

0.36 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

a quattro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

Produttore

HELUKAT INDUSTRIAL ETHERNET T TYPC