Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82838
Cod. Produttore
82838

Informazioni di prodotto

HELUKAT®100S SF/UTP 4x1xAWG 26/19 PUR green, UL AWM 30V

Documentazione tecnica

isolamento filo

poliolefina

marcatura filo

anelli

numero di fili

4

diametro esterno circa

4.8 mm

sezione AWG

26

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

5e

diametro del conduttore

0.5 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.15 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

a quattro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 °C

Produttore

HELUKAT IND 100S ECO SF/UTP 4X1X0,1