Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
isolamento filo
PE
marcatura filo
colore
numero di fili
8
diametro esterno circa
9.5 mm
sezione AWG
24
resistente alla fiamma
secondo EN 60332-1-2
categoria
5
diametro del conduttore
0.64 mm
classe del conduttore
cl. 6 = a filo ultra sottile
materiale del conduttore
Cu, non trattato
sezione nominale del conduttore
0.25 mm²
colore del rivestimento
verde
materiale del rivestimento
PUR (poliuretano)
schermatura su ritorcitura
film
elemento ritorto
coppie
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-25 °C
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te