Prodotti /

Cod. Rexel
HUK800068
Cod. Produttore
800068

Informazioni di prodotto

HELUKAT®200IND SF/UTP 4x2xAWG 26/7 PUR green

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

poliolefina

marcatura filo

anelli

numero di fili

8

diametro esterno circa

5.8 mm

sezione AWG

26

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

5e

diametro del conduttore

0.48 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

HELUKAT 200IND ROBUSTFLEX SF/UTP 4X