Prodotti /

Cod. Rexel
HUK801650
Cod. Produttore
801650

Informazioni di prodotto

HELUKAT®PROFInet Typ A SF/UTP 2x2xAWG 22/1 PE green, SWA

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

copolimero, reticolato

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.3 mm

sezione AWG

22

resistente alla fiamma

no

categoria

5e

diametro del conduttore

0.64 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.32 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

a quattro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

HELUKAT PROFINET TYPE A ARMIER 2X2X