Prodotti /

Cod. Rexel
HUK800655
Cod. Produttore
800655

Informazioni di prodotto

HELUKAT®PROFInet Typ C SF/UTP 2x2xAWG 22/7 PUR green, UL CMX

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.5 mm

sezione AWG

22

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

5e

diametro del conduttore

0.75 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, stagnato

sezione nominale del conduttore

0.36 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

a quattro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

HELUKAT PROFINET TYPE C 2X2XAWG22/7