Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
HUK801659
Cod. Produttore
801659

Informazioni di prodotto

L2-BUS DP SK 1x2x0.65 PUR violet

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

sezione AWG

24

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.64 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

Produttore

SK-BUS DRAG CHAIN 1X2X0,64MM VIOLET