Prodotti /

Cod. Rexel
HUK80267
Cod. Produttore
80267

Informazioni di prodotto

L2-BUS DP 1x2x0.65 PUR violet

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

sezione AWG

24

resistente alla fiamma

no

diametro del conduttore

0.64 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

HELUKABEL PROFIBUS L2 1X2X0.64 SCHL