Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82913
Cod. Produttore
82913

Informazioni di prodotto

Profibus ET200X 1x2x0,65+3x1x0,75 PUR petrol

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

9.7 mm

sezione AWG

24

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.65 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

petrolio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

schermatura tramite elemento ritorto

film + treccia

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-15 °C

Produttore

HELUKABEL PROFIBUS ET200X 1X2X0,65+