Prodotti /

Cod. Rexel
HUK82835
Cod. Produttore
82835

Informazioni di prodotto

Profibus PA-EX 1x2x1,0 PVC blue

Documentazione tecnica

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

7.6 mm

sezione AWG

18

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

1 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.81 mm²

colore del rivestimento

blu

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

Produttore

HELUKABEL PROFIBUS PA FIXED 1X2X1/2