Prodotti /

Cod. Rexel
HUK80792
Cod. Produttore
80792

Informazioni di prodotto

L2-BUS DP 1x2x0,64 PE black

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

2

diametro esterno circa

8 mm

sezione AWG

22

resistente alla fiamma

no

diametro del conduttore

0.64 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PE

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 °C

Produttore

HELUKABEL PROFIBUS L2 OUTDOOR 1X2X0