Prodotti /

Cod. Rexel
HUK81663
Cod. Produttore
81663

Informazioni di prodotto

E-BUS / KNX J-Y(St)Yh 2x2x0.8 PVC green

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.2 mm

sezione AWG

20

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.8 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

a quattro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-5 °C

Produttore

HELUKABEL EIB/KNX BUS 2X2X0.8 MM PV