Prodotti /

Cod. Rexel
HUK800497
Cod. Produttore
800497

Informazioni di prodotto

CC-Link Bus 3xAWG 20/7 PVC

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

3

diametro esterno circa

7.7 mm

sezione AWG

20

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.96 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

rosso

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

a tre

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

HELUKABEL CC-LINK BUS 3X0,5 QMM PVC