Prodotti /

Cod. Rexel
HUK802339
Cod. Produttore
802339

Informazioni di prodotto

CAN-BUS 4x1x0,34 PUR, UL

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

7.5 mm

sezione AWG

22

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.8 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

no

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

HELUKABEL CAN-BUS HF 4X1X0,34 QMM P