Prodotti /

Cod. Rexel
HUK801982
Cod. Produttore
801982

Informazioni di prodotto

CAN-BUS 2x2xAWG 24/19 PUR, 105°C

Documentazione tecnica

isolamento filo

copolimero, reticolato

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.4 mm

sezione AWG

24

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.63 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

Produttore

HELUKABEL CAN-BUS FIXED 2X2XAWG 24/