Prodotti /

Cod. Rexel
HUK803722
Cod. Produttore
803722

Informazioni di prodotto

CAN-BUS 2x2x0,5 PVC

Documentazione tecnica

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

9.6 mm

sezione AWG

20

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro del conduttore

0.97 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

Produttore

HELUKABEL CAN-BUS FIXED 2X2X0,50 QM