Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
marcatura filo
colore
numero di fili
2
sezione AWG
16
resistente alla fiamma
no
diametro del conduttore
1.5 mm
classe del conduttore
cl. 6 = a filo ultra sottile
materiale del conduttore
Cu, stagnato
sezione nominale del conduttore
1.5 mm²
colore del rivestimento
giallo
materiale del rivestimento
CR (policloroprene)
elemento ritorto
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-25 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te