Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
HUK904251
Cod. Produttore
904251

Informazioni di prodotto

UNI-DICHT-VK-stainless steel M32 x 1.5

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tipo di filettatura

metrico

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

apertura di chiave

36 mm

materiale

metallo

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

grado di protezione (IP)

IP68

antiurto

esecuzione

diritto

temperatura di impiego

-40 °C

Produttore

UNI-DICHT VERSCHRAUBUNGSKORPER EDEL