Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0708739
Cod. Produttore
0708739
Cod. EAN
4017918004750

Informazioni di prodotto

HDFK 50 Morsetto passaparete a vite

Documentazione tecnica

Connessione a vite universale con sistema antiallentamento. I distanziatori aumentano le distanze in aria e superficiali. Compensazione automatica dello spessore delle pareti grazie al principio a innesto integrato nel corpo isolante.

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

50 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

16 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 mm² 50 mm²

corrente nominale In

150 A

tensione di dimensionamento

690 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

18.8 mm

colore

grigio

spessore della piastra di montaggio

1 mm 6 mm

Produttore

HDFK 50 MORSETTO PASSAPARETE A VITE