Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX0707086
Cod. Produttore
0707086
Cod. EAN
4017918003869

Informazioni di prodotto

HDFK 4 Morsetto passaparete a vite

Documentazione tecnica

Scopri il morsetto passaparete a vite HDFK 4, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo morsetto offre una performance eccellente in ogni applicazione. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono ideale per l'uso in ambienti elettrici. Con il morsetto passaparete HDFK 4, puoi contare su una soluzione efficace per le tue esigenze di connessione.

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 4 mm²

corrente nominale In

32 A

tensione di dimensionamento

400 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8.1 mm

colore

grigio

spessore della piastra di montaggio

1 mm 4 mm

Produttore

HDFK 4 MORSETTO PASSAPARETE A VITE