Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2320924
Cod. Produttore
2320924
Cod. EAN
4046356605601

Informazioni di prodotto

Alimentatore, verniciatura di protezione

Documentazione tecnica

Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 20 A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

1a tensione d’uscita

24 V 24 V

max. corrente d’uscita 1

20 A

tensione d’uscita regolabile

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

320 V 575 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

320 V 575 V

tensione di alimentazione nominale per DC

450 V 800 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

1.3 VA

potenza erogata

480 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

69 mm

altezza totale

130 mm

larghezza

69 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

adatto per funzioni di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

HCS-C MINI-P DISPLAY PLATE