Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5604271600
Cod. Produttore
5604271600
Cod. EAN
8413893095824

Informazioni di prodotto

HCFT/6-1000/H-A-X

Documentazione tecnica

Ventilatore assiale da parete con pale di plastica+fibra di vetro e motore trifase - IP55 - F con protettore termico incorporato, marca S&P modello HCFT/6-1000/H-AX (230/400V50HZ) V5.

profondità

380

altezza

1250

materiale della scatola

acciaio trattato

adatto per la regolazione della frequenza

larghezza

1250

con protezione termica

collegamento elettrico

EV020300

tensione allacciata

400

comando

EV022066

con valvola di non ritorno

Produttore

HCFT/6-1000/H-A-X