Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5602091100
Cod. Produttore
5602091100
Cod. EAN
8413893617408

Informazioni di prodotto

HCFT/4-630/H-A

Documentazione tecnica

Ventilatore assiale da parete con pale di plastica+fibra di vetro e motore trifase - IP65 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria, marca S&P modello HCFT/4-630/H-A (230/400V50HZ) V5 .

altezza

800

materiale della scatola

acciaio trattato

adatto per la regolazione della frequenza

larghezza

800

con protezione termica

collegamento elettrico

EV020300

tensione allacciata

400

comando

EV022066

con valvola di non ritorno

Produttore

HCFT/4-630/H-A