Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5602185000
Cod. Produttore
5602185000
Cod. EAN
8413893038173

Informazioni di prodotto

HCFB/4-500/H-A

Documentazione tecnica

Ventilatore assiale da parete con pale di plastica+fibra di vetro e motore monofase - IP65 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori del flusso di aria che contiene il condensatore, marca S&P modello HCFB/4-500/H-A (230V50HZ) V5 .

altezza

630

materiale della scatola

acciaio trattato 0

larghezza

630

con protezione termica

0

collegamento elettrico

EV020300 0

comando

EV022066 0

Produttore

HCFB/4-500/H-A