Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5605725000
Cod. Produttore
5605725000
Cod. EAN
8413893212917

Informazioni di prodotto

HCBT/6-900/H-A-X

Documentazione tecnica

Ventilatore assiale da parete con pale di alluminio e motore trifase - IP55 - F con protettore termico incorporato, marca S&P modello HCBT/6-900/H-AX (230/400V50HZ) V5.

profondità

439

altezza

1120

materiale della scatola

acciaio trattato

adatto per la regolazione della frequenza

larghezza

1120

con protezione termica

collegamento elettrico

EV020300

tensione allacciata

400

comando

EV022066

con valvola di non ritorno

Produttore

HCBT/6-900/H-A-X