Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5603747700
Cod. Produttore
5603747700
Cod. EAN
8413893625564

Informazioni di prodotto

HCBT/6-560/H-A

Documentazione tecnica

Ventilatore assiale da parete con pale di alluminio e motore trifase - IP65 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria, marca S&P modello HCBT/6-560/H-A (230/400V50HZ) V5 .

altezza

710

materiale della scatola

acciaio trattato

adatto per la regolazione della frequenza

larghezza

710

con protezione termica

collegamento elettrico

EV020300

tensione allacciata

400

comando

EV022066

con valvola di non ritorno

Produttore

HCBT/6-560/H-A