Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5603643900
Cod. Produttore
5603643900
Cod. EAN
8413893631886

Informazioni di prodotto

HCBT/4-355/H-A

Documentazione tecnica

Ventilatore assiale da parete con pale di alluminio e motore trifase - IP65 - F con protettore termico incorporato, con scatola di derivazione fuori dal flusso di aria, marca S&P modello HCBT/4-355/H-A (230/400V50/60HZ) V5 .

altezza

450

materiale della scatola

acciaio trattato 0

adatto per la regolazione della frequenza

0

larghezza

450

con protezione termica

0

collegamento elettrico

EV020300 0

comando

EV022066 0

Produttore

HCBT/4-355/H-A