Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1674817
Cod. Produttore
1674817
Cod. EAN
4017918135515

Informazioni di prodotto

Contatto a crimpare

Documentazione tecnica

Contatto a crimpare, diametro contatti: 2,5 mm, tornito, Spina, materiale contatti: Lega di rame, superficie contatti: dorato, sezione di connessione: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

esecuzione del contatto

spina

temperatura ambiente

-40 °C 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2.5 mm² 2.5 mm²

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo crimpato

lunghezza di asportazione isolamento

7.5 mm

forma delle sezioni di collegamento

tondo

contatto massiccio

diametro del contatto maschio

2.5 mm

materiale del rivestimento di contatto

oro

materiale del contatto

altre leghe di rame

Produttore

HC-D 40-EBUC-R