Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1542965
Cod. Produttore
1542965
Cod. EAN
4046356097673

Informazioni di prodotto

Connettore

Documentazione tecnica

Connettore, Universale, 5-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg7, diametro esterno conduttore 4 mm ... 6 mm

esecuzione della base di collegamento per attuatori e sensori

M12

esecuzione

maschio (connettore)

disposizione dell’ingresso cavi

diritto

numero di poli

5

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

sezione del filo

0.75 mm²

diametro del cavo ammesso

4 mm 6 mm

materiale della scatola

plastica

Produttore

HC-B 6-TFL-N-O1STM25S