Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1641578
Cod. Produttore
1641578
Cod. EAN
4017918876616

Informazioni di prodotto

Connettori per cavi

Documentazione tecnica

Connettori per cavi, tipo di connessione: Connessione IDC, 0,75 mm² ... 1,5 mm², 500 V, 15 A, PA, verde, codifica: no, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 12 mm

tensione di dimensionamento

500 V

corrente di dimensionamento

15 A

numero di poli

4

scarico di trazione

materiale della scatola

poliammide

materiale di contatto

CuZn

grado di inquinamento

3

resistenza di contatto

5 mOhm

tensione impulsiva nominale

6 kV

lunghezza

86 mm

larghezza

24 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

HC-B 16-A-DT-PEL-F