Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1453229
Cod. Produttore
1453229
Cod. EAN
4046356553452

Informazioni di prodotto

Custodia mobile

Documentazione tecnica

Custodia mobile, applicazione: Box sensore/attuatore, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 8, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: No; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, schermatura: no

esecuzione dell’uscita per circuito reale

distributore a calotta / collegamento inseribile cavo principale

tipo di collegamento versione a calotta

raccordo a vite

sezione conduttore collegabile filo sottile senza bussola termina (per calotta)

0.14 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare (versione con calotta)

0.14 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare (versione con calotta)

0.14 mm² 1.5 mm²

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

tensione di dimensionamento

120 V

grado di inquinamento

2

tensione d’esercizio

120 V 120 V

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

max. corrente totale

10 A

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

materiale della scatola

plastica

temperatura d’esercizio

-25 °C 80 °C

larghezza

54 mm

altezza

25 mm

lunghezza

34 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

HC-B 10-TFQ-N-O1M20G