Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1408810
Cod. Produttore
1408810
Cod. EAN
4046356838740

Informazioni di prodotto

Cavo di alimentazione

Documentazione tecnica

Cavo di alimentazione, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12, codifica: T, su Connettore femmina diritto M12, codifica: T, lunghezza cavo: 5 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

numero di poli

4

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

tipo di contatto a innesto, lato scatola

maschio (connettore)

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

lunghezza del cavo

5 m

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

colore della guaina del cavo

nero

esecuzione della linea

a più fili

materiale del corpo base del contatto

CuSn

materiale del rivestimento di contatto

Au

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 °C 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C 85 °C

corrente nominale In

12 A

tensione di dimensionamento

63 V

resistenza di contatto

5 mOhm

Produttore

HC-ADV-B06-HHWH-1TGM25-PL