Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYHAPPYJOINT4
Cod. Produttore
HAPPYJOINT4
Cod. EAN
8050040860050

Informazioni di prodotto

HAPPY JOINT 4 GELBOX CON MORSETTI (Confezione da 2 PZ.) - Accessorio IPX8 con morsetti tensione 450/750 V

Documentazione tecnica

Miniaccessorio a 3 vie preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 45x37x24. Connettori inclusi. Sezione (mm2): morsetto a leva2+2x4 mm2

numero di conduttori

4

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

1 mm²

serie di tensioni

0,6/1 kV

esecuzione

gel

conduttore di protezione

materiale isolante

plastica

Produttore

HAPPY JOINT 4 GELBOX CON MORSETTI (