Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYHAPPY2
Cod. Produttore
HAPPY2
Cod. EAN
8050040860036

Informazioni di prodotto

HAPPY 2 GELBOX PER MORSETTI (Confezione da 1 PZ.) - Accessorio IPX8 preriempito in gel per morsetti tensione 450/750 V

Documentazione tecnica

Miniaccessorio a 3 vie preriempito in gel per l'isolamento e la sigillatura di morsetti di varie tipologie. Grado di protezione IPX8. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 53x39x24. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): mammut: 3x4 - compatti a leva: 2+2+2x4

numero di conduttori

6

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

4 mm²

serie di tensioni

0,6/1 kV

esecuzione

gel

conduttore di protezione

materiale isolante

plastica

Produttore

HAPPY 2 GELBOX PER MORSETTI (CF 1 P