Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
materiale del conduttore
Cu, non trattato
sezione nominale del conduttore
1.5 mm²
classe del conduttore
cl. 5 = a filo sottile
forma del conduttore
tondo
numero di fili
3
marcatura filo
colore
colore del rivestimento
arancione
conservazione dell'isolamento
no
ottenimento della funzione
diametro esterno circa
9.2 mm
temperatura max. amm. del conduttore
90 °C
resistente alla fiamma
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-40 °C
tensione nominale U0
450 kV
tensione nominale U
750 kV
conduttore di protezione
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-50 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te