Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13088
Cod. Produttore
13088

Informazioni di prodotto

H05VVC4V5-K grey 7 G 1 mm²

Documentazione tecnica

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

12.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

Produttore

H05VVC4V5-K (NYSLYCYO-JZ) 7G1 QMM G