Prodotti /

Cod. Rexel
HUK13051
Cod. Produttore
13051

Informazioni di prodotto

H05VV5-F grey 4 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

10.8 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

H05VV5-F (NYSLYO-JZ) 4G2.5 QMM GREY