Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2701495
Cod. Produttore
2701495
Cod. EAN
4046356763493

Informazioni di prodotto

AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6P Disp. Axioline

Documentazione tecnica

Scopri l'AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6P DISP A, un'eccezionale soluzione per le tue esigenze elettriche. Questo prodotto, parte della categoria merceologica 020605, è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con una costruzione di alta qualità, offre una connessione sicura e duratura. Il design compatto e funzionale ne facilita l'installazione in vari contesti. Scegli l'AXL E EIP per un'eccellenza senza compromessi nel settore elettrico.

tensione di alimentazione per DC

18 V 31.2 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

tensione ammessa nell’ingresso

24 V 24 V

tipo di tensione d’ingresso

DC

corrente d’uscita

2 A

tensione ammessa nell’uscita

18 V 31.2 V

tipo di tensione d’uscita

DC

protezione da corto circuito, uscite presenti

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio a parete/diretto possibile

larghezza

60 mm

altezza

185 mm

profondità

30.5 mm

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Produttore

Gateway PL DIO4-BUS I/O digitale bus campo