Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH308421
Cod. Produttore
308421
Cod. EAN
4013364070561

Informazioni di prodotto

Guida profilata INOX L 1000mm per

Documentazione tecnica

La guida profilata in acciaio inox di lunghezza 1000 mm è un componente essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza nei sistemi elettrici. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, questa guida è progettata per resistere alla corrosione, garantendo così una lunga durata anche in ambienti difficili. La sua struttura robusta permette un'installazione semplice e sicura, rendendola ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione efficace dei cavi elettrici. Con un design funzionale, è perfetta per l'uso in impianti industriali e commerciali, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza dei cablaggi. La guida profilata è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.

lunghezza

1000 mm

materiale della guida di contatto

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

GUIDA PROFILATA INOX L 1000MM PER