Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06210094
Cod. Produttore
06210094
Cod. EAN
8021944086150

Informazioni di prodotto

LED-Proiettori 4000K 430W dimmerabile 1-10V Ottica simmetrica diffondente
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Riflettore simmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box di connessione elettrica in tecnopolimero nero / Pressacavo antistrappo per cavi Ø 7 - Ø 17 mm / Driver dimmerabile 1-10 V / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo / Vano portacablaggio in lamiera d\'acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a parete

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

protezione antincendio “D”

larghezza

570 mm

flusso luminoso effettivo

50573 lm

adatto per potenza lampada

430 W

altezza/profondità

330 mm

prestazioni del sistema

430 W

temperatura del colore

4000 K

lunghezza

630 mm

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK07

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

EV014417

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

alluminio

regolabilità

girevole

superficie

rivestito a polvere

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

Produttore

GUELL 4/S/W 450-40K-94 DIM.1-10V 43