Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86502AF
Cod. Produttore
86502AF
Cod. EAN
8009561130623

Informazioni di prodotto

GUARNIZIONE in fibre G1/2' e PG13,5 e M20

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guarnizioni per filettatura ISO, PG e GAS Filettatura: M20x1,5 e PG13,5 e G1/2

adatto per dimensione filettatura PG

13.5

diametro interno

21 mm

adatto per dimensione filettatura metrica

20

esecuzione

guarnizione anulare piatta

forma

piatto

adatto per dimensione filettatura metrica

20

Produttore

GUARNIZIONE IN FIBRE G1/2 E PG13,5