Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK6060/2632
Cod. Produttore
6060-2632
Cod. EAN
8033648141196

Informazioni di prodotto

Guarniz.di tenuta IP67 per G3/4
Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.

esecuzione

guarnizione anulare piatta

intensità

1.5 mm

diametro interno

26.3 mm

diametro esterno

32.5 mm

Produttore

DKC

GUARNIZIONE DI TENUTA IP67 PER G CE